• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 25.4-34 Werkzeughalter zum Auskammern, Ein- und Abstechen für Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 2301960
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301960
    EAN / GTIN 7291075287127
    Herstellernummer 2301960
    L-Nummer L23920 3231

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.394″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.059″
    • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.394″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.059″
    • Kopflänge (LH): 1.2″
    • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb