• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 25.4BC-4T25 Kompaktklemmhalter mit Kühlmittelzufuhr durch den Schneideinsatz für JETCUT- Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301939
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301939
    EAN / GTIN 7291075214208
    Herstellernummer 2301939
    L-Nummer L23920 3218

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.98″
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.134″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.98″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
    • Kopflänge (LH): 1.7″
    • Gesamtlänge (OAL): 6″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb