• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 19BC-3D40 Verstärkte Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301935
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301935
    EAN / GTIN 7291075089417
    Herstellernummer 2301935
    L-Nummer L23920 3172

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.787″
    • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.094″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.787″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Kopflänge (LH): 1.4″
    • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb