• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 16-2-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2301902
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2301902
EAN / GTIN 7291075218565
Herstellernummer 2301902
L-Nummer L23920 304

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.098″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.071″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.91″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.063″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.098″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.071″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.91″
  • Schafthöhe (H): 0.626″
  • Schaftbreite (B): 0.626″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.26″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb