• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSA 125-3-32K-16Z-FP Schlitzfräser für GSAN Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301806
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301806
    EAN / GTIN 7291075205183
    Herstellernummer 2301806
    L-Nummer L24130 72

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 16

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.53 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
    • Nabendicke (THUB) 2.4 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 16
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 635 Rev/min

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb