• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GM D160-4DG-1.500K Schlitzfräser für Schneideinsätze mit Selbstklemmung

Artikel-Nr.: 2301737
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301737
EAN / GTIN 7291075201451
Herstellernummer 2301737
L-Nummer L24130 55

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.53″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6.3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.171″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.132″ ,Nabendicke (THUB) 0.126″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.53″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6.3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.171″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.132″
  • Nabendicke (THUB): 0.126″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GIP 4.00
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 500 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb