• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFL 12.7B-1.6D24 SH Kompakt-Klemmhalter mit kurzem Kopf zum Ab- und Einstechen auf CNC- und Langdrehautomaten.

Artikel-Nr.: 2301522
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301522
EAN / GTIN 7291075116434
Herstellernummer 2301522
L-Nummer L23920 811

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.063″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.063″ ,Gesamthöhe (OAH) 0.54″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.047″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.063″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.063″
  • Kopflänge (LH): 0.71″
  • Gesamthöhe (OAH): 0.54″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 0.94″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb