• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-2-1.250KR Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301367
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301367
EAN / GTIN 7291075070514
Herstellernummer 2301367
L-Nummer L24130 176

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.11″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.07″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.17″
  • Nabendicke (THUB): 0.06″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.11″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.07″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.17″
  • Nabendicke (THUB): 0.06″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 2
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 640 Rev/min

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb