• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTL 1212-2 Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2301251
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301251
    EAN / GTIN 7291075043969
    Herstellernummer 2301251
    L-Nummer L23920 1586

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
    • Kopflänge (LH) 29 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 12 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb