• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 315-6-40K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301164
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301164
EAN / GTIN 7291075070293
Herstellernummer 2301164
L-Nummer L24130 58

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 117 mm, Schneidendurchmesser (DC) 315 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 22, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 5.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 22

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 117 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 22
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Nabendicke (THUB) 5.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 22
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 250 Rev/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb