• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-1.4-27A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301103
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301103
EAN / GTIN 7291075070286
Herstellernummer 2301103
L-Nummer L24130 57

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 74 mm, Nabendicke (THUB) 1.1 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 74 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFU 1.4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 12
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 640 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb