Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 49 mm, Nabendicke (THUB) 1.1 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
- Schneidbreite max. (CWX) 1.34 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 1.34 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 49 mm
- Nabendicke (THUB) 1.1 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFU 1.4
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 800 Rev/min