• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 200-6-1.500K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301022
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301022
EAN / GTIN 7291075070248
Herstellernummer 2301022
L-Nummer L24130 136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.87″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.26″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.34″
  • Schneidendurchmesser (DC): 7.87″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.26″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
  • Nabendicke (THUB): 0.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 400 Rev/min

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb