• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 200-6-40K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2301019
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301019
    EAN / GTIN 7291075070217
    Herstellernummer 2301019
    L-Nummer L24130 51

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 5.2 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5.51 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
    • Nabendicke (THUB) 5.2 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 6C
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 400 Rev/min

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb