• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 22mm L.42mm

Artikel-Nr.: 23010022
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23010022
EAN / GTIN 4018754015078
Herstellernummer 23010022
L-Nummer L60010 2713

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 32,5 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 42 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t: 25 mm
  • Gewicht: 141 g
  • Schlüsselweite [mm]: 22 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb