• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 6-kant Steckschlüssel, mittel lang, Z-Serie 5,5 mm

Artikel-Nr.: 2300XZ 5.5mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300XZ 5.5mm
EAN / GTIN 4991644005437
Herstellernummer 2300XZ 5.5mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 30 mm
Dimension D2: 11 mm
D1: 8,2 mm
Länge: 6 mm
Höhe: 20 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 5.5 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb