• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ 6-kant Steckschlüssel, mittel lang, Z-Serie 11 mm

Artikel-Nr.: 2300XZ 11mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300XZ 11mm
EAN / GTIN 4991644005482
Herstellernummer 2300XZ 11mm
L-Nummer L60050 9799

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 30 mm
Dimension D2: 13,2 mm
D1: 14,7 mm
Länge: 12 mm
Höhe: 20 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb