• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel; mittel-lang 7 mm

Artikel-Nr.: 2300X 7mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300X 7mm
EAN / GTIN 4991644001422
Herstellernummer 2300X 7mm
L-Nummer L60050 6550

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Länge: 8 mm
Höhe: 22 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb