• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel; mittel-lang 5.5 mm

Artikel-Nr.: 2300X 5.5mm
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
Artikelnummer 2300X 5.5mm
EAN / GTIN 4991644015597
Herstellernummer 2300X 5.5mm
L-Nummer L60050 10245

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 8,5 mm
D1: 8,5 mm
Länge: 6 mm
Höhe: 22 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 5,5 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb