• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel; mittel-lang 11 mm

Artikel-Nr.: 2300X 11mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300X 11mm
EAN / GTIN 4991644001460
Herstellernummer 2300X 11mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 32 mm
Dimension D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Länge: 12 mm
Höhe: 21 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 11 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb