• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartHolder Werkzeug-Halter ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 39-teilig ∙

Artikel-Nr.: 2300SH-1
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
Artikelnummer 2300SH-1
EAN / GTIN 4000896246588
Herstellernummer 2300SH-1
L-Nummer L60140 5752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
  • Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
  • Neu konzipierte Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre ∙ 60 Zähne ∙ 6° Betätigungswinkel für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
  • Bit Halter (Länge 80 mm) mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • 18 Bits 25 mm lang ∙ 11 Bits 50 mm lang
  • Bit-Adapter
  • 6 Steckschlüssel-Einsätze
  • HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Leicht zu reinigen
  • Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
  • Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
  • Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
  • Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich. Zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz drehen und nach oben abziehen
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Abmessungen / Länge: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 39

Lieferumfang:

Bit Halter 810BMK
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Umschaltknarre ∙ Vollstahl ∙ für Bits 863MB
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adapter 2239N-6
Adapter 2304N

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb