• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 7 mm

Artikel-Nr.: 2300M 7mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300M 7mm
    EAN / GTIN 4991644001293
    Herstellernummer 2300M 7mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 50 mm
    Dimension D2: 11,2 mm
    D1: 10,3 mm
    Länge: 8 mm
    Höhe: 40 mm
    Antrieb: 1/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 7 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb