• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (MM) 14 mm

Artikel-Nr.: 2300M 14mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300M 14mm
EAN / GTIN 4991644001361
Herstellernummer 2300M 14mm
L-Nummer L60050 1295

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 39 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb