• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (Zoll) 3/16″

Artikel-Nr.: 2300A 3/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300A 3/16
EAN / GTIN 4991644001538
Herstellernummer 2300A 3/16
L-Nummer L60050 7240

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 11,2 mm
D1: 7,8 mm
Länge: 5,5 mm
Höhe: 40 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 3/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb