• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 80-2.4-22A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300974
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300974
    EAN / GTIN 7291075070163
    Herstellernummer 2300974
    L-Nummer L24130 125

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 2.42 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.38 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 39 mm, Nabendicke (THUB) 1.9 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.42 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.38 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 39 mm
    • Nabendicke (THUB) 1.9 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 2.4
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1000 Rev/min

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb