• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 125-2.4-1.250K Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300967
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300967
EAN / GTIN 7291075070118
Herstellernummer 2300967
L-Nummer L24130 173

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.39″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.09″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Nabendicke (THUB): 0.08″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.39″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.92″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.09″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Nabendicke (THUB): 0.08″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 2.4
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 640 Rev/min

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb