• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFR 25.4-6 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300867
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300867
    EAN / GTIN 7291075094336
    Herstellernummer 2300867
    L-Nummer L23920 806

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.256″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.217″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.9″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.205″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.256″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.217″
    • Gesamtlänge (OAL): 5.9″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 3″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb