• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFR 12.7-3 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300836
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300836
EAN / GTIN 7291075094237
Herstellernummer 2300836
L-Nummer L23920 753

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.139″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.106″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.3″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.094″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.139″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.106″
  • Kopflänge (LH): 3/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.3″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1-1/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb