• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFR 9.5-1.6 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300828
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300828
EAN / GTIN 7291075094190
Herstellernummer 2300828
L-Nummer L23920 733

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.063″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.063″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.047″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.063″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.063″
  • Kopflänge (LH): 0.56″
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.06″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen