• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFL 2012-4 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300808
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300808
    EAN / GTIN 7291075071061
    Herstellernummer 2300808
    L-Nummer L23920 631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 3.2 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.52 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 3.54 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb