• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTFL 9.5-1.6 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter zum Ab- & Einstechen.

Artikel-Nr.: 2300780
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300780
    EAN / GTIN 7291075094060
    Herstellernummer 2300780
    L-Nummer L23920 669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.063″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.063″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.047″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.063″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.063″
    • Kopflänge (LH): 0.56″
    • Gesamtlänge (OAL): 3″
    • Schafthöhe (H): 3/8″
    • Schaftbreite (B): 3/8″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.06″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb