• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGTBF 32-A Rechtwinkliger Spannschaft für unterschiedliche Schneidenträger.

Artikel-Nr.: 2300718
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300718
EAN / GTIN 7291075070606
Herstellernummer 2300718
L-Nummer L23920 2281

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Kraglänge (LPR) 116 mm

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Kraglänge (LPR) 116 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftlänge (LS) 100 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb