Beschreibung:
Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 3.54 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Nabendicke (THUB) 2.4 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Schneidtiefe, max. (CDX) 59 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
- Schneidbreite max. (CWX) 3.54 mm
- Schneidbreite min. (CWN) 2.7 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
- Nabendicke (THUB) 2.4 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSFN 3
- Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 14
- Eintauchwinkel max. (RPMX) 400 Rev/min