• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGFFR 25-40-3 Kompaktklemmhalter zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2300394
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300394
    EAN / GTIN 7291075068740
    Herstellernummer 2300394
    L-Nummer L23920 479

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 47 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 40 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb