• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGAFL 14-1.6 Self-Grip, Kompakt-Klemmhalter für Drehautomaten.

Artikel-Nr.: 2300165
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SELF-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2300165
    EAN / GTIN 7291075067415
    Herstellernummer 2300165
    L-Nummer L23920 1364

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 1.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 1.2 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 1.6 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
    • Schafthöhe (H) 14 mm
    • Schaftbreite (B) 14 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 35 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb