• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 39 mm

Artikel-Nr.: 229A.ST2
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
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 229A.ST2
    EAN / GTIN 3148516301413
    Herstellernummer 229A.ST2
    L-Nummer L60130 74

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
    • Vorbohren nicht erforderlich
    • Kreuzschliff: selbstzentrierend
    • Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
    • Besserer Spanauswurf
    • Vibrationsärmer, leiser
    • Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
    • Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

    Merkmal:

    • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
    • d1 [mm]: 10
    • L [mm]: 107
    • Gewicht in Gramm: 315

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb