• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 20 mm

Artikel-Nr.: 229A.ST1
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
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229A.ST1
EAN / GTIN 3148516301338
Herstellernummer 229A.ST1
L-Nummer L60130 5486

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
  • Vorbohren nicht erforderlich
  • Kreuzschliff: selbstzentrierend
  • Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
  • Besserer Spanauswurf
  • Vibrationsärmer, leiser
  • Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
  • Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
  • d1 [mm]: 8
  • L [mm]: 75
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb