• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrfasen-Stufenbohrer 4 - 12 mm

Artikel-Nr.: 229A.ST0
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
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229A.ST0
EAN / GTIN 3148516301253
Herstellernummer 229A.ST0
L-Nummer L60130 5485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
  • Vorbohren nicht erforderlich
  • Kreuzschliff: selbstzentrierend
  • Aggressiver im Schnitt: geringerer Kraftaufwand für den Anwender, keine Gratbildung
  • Besserer Spanauswurf
  • Vibrationsärmer, leiser
  • Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
  • Lasermarkierung in einer Nut zur Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser

Merkmal:

  • d min. - max. [mm]: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 65
  • Gewicht in Gramm: 25

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb