• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufreib-Bohrer Satz, 3-tlg

Artikel-Nr.: 229A.J3
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
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229A.J3
EAN / GTIN 3148516301680
Herstellernummer 229A.J3
L-Nummer L60130 3168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatzbereich: 3 - 30,5 mm
  • Mit einer Flasche Schmiermittel
  • Lieferung im Blechkasten, Abmessungen (L x B x H): 120 x 100 x 38 mm

Merkmal:

  • H [mm]: 38
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 120
  • Gewicht in Gramm: 550

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb