• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufreib-Bohrer 16 - 30,5mm

Artikel-Nr.: 229A.3
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
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229A.3
EAN / GTIN 3148516301093
Herstellernummer 229A.3
L-Nummer L60130 7199

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren, Entgraten, Ausbohren bei geringer Materialstärke: Bleche, NE-Metalle
  • Aus HSS
  • Maximal empfohlene Materialstärke: 4 mm
  • Vorbohren nicht erforderlich

Merkmal:

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 16,0 - 30,5
  • L [mm]: 76
  • L1 [mm]: 48
  • Gewicht in Gramm: 130

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb