• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufreib-Bohrer 5 - 20mm

Artikel-Nr.: 229A.2
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
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229A.2
EAN / GTIN 3148516300966
Herstellernummer 229A.2
L-Nummer L60130 6329

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren, Entgraten, Ausbohren bei geringer Materialstärke: Bleche, NE-Metalle
  • Aus HSS
  • Maximal empfohlene Materialstärke: 4 mm
  • Vorbohren nicht erforderlich

Merkmal:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 5 - 20
  • L [mm]: 71
  • L1 [mm]: 41
  • Gewicht in Gramm: 45

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb