• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufreib-Bohrer 3 - 14mm

Artikel-Nr.: 229A.1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 229A.1
EAN / GTIN 3148516300614
Herstellernummer 229A.1
L-Nummer L60130 6383

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren, Entgraten, Ausbohren bei geringer Materialstärke: Bleche, NE-Metalle
  • Aus HSS
  • Maximal empfohlene Materialstärke: 4 mm
  • Vorbohren nicht erforderlich

Merkmal:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 3 - 14
  • L [mm]: 59
  • L1 [mm]: 37
  • Gewicht in Gramm: 25

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb