• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MINOR FH BLUE O/W CWT Drehmomentschrauber 1/4″ 14-135 cN·m

Artikel-Nr.: 2299860
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2299860
EAN / GTIN 0701698906505
Herstellernummer 2299860
L-Nummer L60160 6005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 14 - 135 cN·m
  • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
  • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F
  • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Linksanzug, Rechtslauf gesperrt
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschrauber
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 14-135 cN.m
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 25,4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: ja
  • Quergriff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb