• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschleifen mit Segmenten Keramisch konventionell 103 / 94 x 38 x 200 mm SD83A 461 JJ9P VK8 F

Artikel-Nr.: 229899
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 229899
    EAN / GTIN 9003172298993
    Herstellernummer 229899

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Segmente zum Flachschleifen bestehen aus einer Sinterkorundmischung wie 454A für hochlegierte Stähle und HSS oder 50A und 89A für weiche und niedriglegierte Stähle. Sie bieten eine hohe Abtragsleistung und einen Selbstschärfeffekt.

    Merkmal:

    • Form: 3109 00075 SCHLEIFSEGMENT
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : SD83A 461 JJ9P VK8 F
    • Abmessung (B / A x C x L): 103 / 94 x 38 x 200 mm
    • Durchmesser: 103 mm
    • Stärke: 38 mm
    • Bohrung: 200 mm
    • Korngröße: 46
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Selbstschärfend
    • Hohe Abtragsleistung

    Verwendung:

    • Für das Flachschleifen von Werkstücken aus hochlegierten Stählen und HSS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb