• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar 12-teilig 8-19 mm

Artikel-Nr.: 2297418
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2297418
EAN / GTIN 4010886889503
Herstellernummer 2297418
L-Nummer L60160 103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle gängigen Größen als Set
  • Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Im stabilen Blechkasten
  • Maße: 320 x 210 x 55 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 210 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 54 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: mattiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb