• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 24 mm

Artikel-Nr.: 2297205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2297205
EAN / GTIN 4010886889237
Herstellernummer 2297205
L-Nummer L60160 294
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre
  • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
  • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Flache Ausführung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 54 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 325 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 48,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 52,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 14,8 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Rückschwenkwinkel: 6 °
  • Schlüsselweite [mm]: 24,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb