• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 11 mm

Artikel-Nr.: 2297094
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2297094
EAN / GTIN 4010886889152
Herstellernummer 2297094
L-Nummer L60160 2794

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre
  • Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft
  • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Flache Ausführung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 26 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 8 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 165 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 22,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 26 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8,1 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 4,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Rückschwenkwinkel: 7 °
  • Schlüsselweite [mm]: 11
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb