• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegehebel 20-25 mm

Artikel-Nr.: 2293722
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2293722
EAN / GTIN 4017981005500
Herstellernummer 2293722
L-Nummer L60160 4117

Beschreibung

Beschreibung:

Biegehebel 20-25 mm

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 610 mm
  • Rohr-Ø (min.) [mm]: 20 mm
  • Rohr-Ø (max.) [mm]: 25 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb