• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschrauber 1/4″ 10-50 lbf.in

Artikel-Nr.: 2293560
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2293560
EAN / GTIN 0701936219459
Herstellernummer 2293560

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergo Quickset Adjustable Torque Screwdrivers (ISO and Imperial Scales)
  • Absolute accuracy and consistency. Accurate process control is ensured by eliminating under and over tightening due to the unique Slipping Technology
  • Calibrated scale. A visible scale allows the user to adjust the tool to their desired torque setting, enabling a range of different torque settings to be applied
  • Ease of use. Tools can be used with confidence by operators at any skill level, due to unique slipping mechanism
  • Easy to set up. Fast and accurate to set, using the quick and clear to read micrometer style setting scale with unique locking feature
  • Electronics. Ideal for safe electronic component assembly as this tool is EPA compliant for use in Electrostatically Sensitive Areas
  • Improved production quality. Accurate torque application reduces the likelihood of warranty and rework
  • Increased production efficiency. Increased operator comfort and productivity, from the smooth reset action of the tool and the ergonomic handle design
  • Long tool life. High quality, robust construction. Many years of dependable service are provided by the robust design and hard-wearing materials, that include stainless steel and aluminium
  • Operational versatility. These versatile tools are ideal for a wide range of applications, due to their adjustability and wide torque range
  • Optional Lock On T-Bar for larger models of screwdriver, provides extra leverage (Order Code: P29530)
  • Can be supplied as part of a Service Repair Kit

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 196 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: ja
  • Festeinstellung: nein
  • Quergriff vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service
    • Schaltschrankbau
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb