• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel LBF.FT 1/4″

Artikel-Nr.: 2293463
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2293463
EAN / GTIN 0611702896114
Herstellernummer 2293463

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typ ATB 25 lbf·ft bis ATB 100 lbf·ft mit 16 mm Aufsteckzapfen
  • Inkl. Aufsteckknarren (1/4″, 3/8″ oder 1/2″ je nach Ausführung)
  • Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
  • Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Auslösemechanik: Langwegauslösung
  • Drehmoment (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
  • Drehmoment (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Reparatur und Instandsetzung
    • Wartung und Instandhaltung
    • Prüf- und Versuchsabteilungen
  • Gesamtlänge [mm]: 345 mm
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Skalentyp: Mono
  • Stichmass [metrisch]: 32,0 mm
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Maschinenbau
    • Service

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb